Motion
12X25X7  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
12X25X7 HMSA10 RG

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 12 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336339
N° MFR12X25X7 HMSA10 RG
Prix9.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
12X25X7 HMSA10 RG

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 12 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336339
N° MFR12X25X7 HMSA10 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400120;400124;400125
  • Manchons d’usure compatibles
    99049
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Type de conception
    HMSA10
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572548332
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
12X25X7 HMSA10 RG DOUBLE JOINT EN NITRILE GRIS
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage