Motion
15X26X6  HMSA7 R

CR SEALS (SKF)
15X26X6 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 15 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336365
N° MFR15X26X6 HMSA7 R
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
15X26X6 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 15 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336365
N° MFR15X26X6 HMSA7 R
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
Prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    15 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400140;400141;400144;400145
  • Manchons d’usure compatibles
    99059
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311284974
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
15X26X6 HMSA7 R JOINT EN NITRILE DOUBLE