Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre35.501 po
- Poids3.88 lb
- Largeur sur l’arbre2.500 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv2.500 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311298971
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi35.311 à 35.323 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manchon d’usure
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311298971
Aperçu
Description du fabricant
90239 LDS
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre