Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.010 po
- Alésage - Côté 10.2500 po
- Alésage - Côté 20.2500 po
- Taille de l’alésage0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.188 po
- Désalignement angulaire maximal1.50 °
- Désalignement parallèle maximal0.004 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale1.1880 po
- Taille du filetageM2.5
- Pénétration de l’arbre0.594 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable 321
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Style de couplageSerrure
- Couple dynamique sans inversion20 po
- Inversion dynamique du couple10 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.10000 tr/min
- Température nominale-40 à 200 °F
- SérieC.-B.
- Couple statique40 po
- Capacité de couple3.33 pi-lb
- Raideur de torsion120 po-lb/deg
- CUP_NON63452906257