Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.012 po
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Alésage - Côté 20.5000 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.313 po
- Désalignement angulaire maximal1.50 °
- Désalignement parallèle maximal0.004 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale1.3130 po
- Taille du filetageM3
- Pénétration de l’arbre0.656 po
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable 321
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Style de couplageSerrure
- Couple dynamique sans inversion30 po
- Inversion dynamique du couple15 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.10000 tr/min
- Température nominale-40 à 200 °F
- SérieC.-B.
- Couple statique60 po
- Capacité de couple5 pi-lb
- Raideur de torsion244 po-lb/deg
- CUP_NON63452906246
Aperçu
Description du fabricant
BC16-8-8-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE