Motion
BC26-8-8-A
Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, 7075 ou 2024 aluminium
N° D’ARTICLE MI02336500
N° MFRBC26-8-8-A
Prix207.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord d’arbre à soufflet - à pince, 1.6250 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, 7075 ou 2024 aluminium
N° D’ARTICLE MI02336500
N° MFRBC26-8-8-A
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
Prix207.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.020 po
  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.000 po
  • Désalignement angulaire maximal
    2.00 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.010 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    M4
  • Pénétration de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériel des soufflets
    Acier inoxydable 321
  • Tolérance de l’alésage
    +0,001 / -0,000 po
  • Style de couplage
    Serrure
  • Couple dynamique sans inversion
    125 po
  • Inversion dynamique du couple
    62.5 po
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Température nominale
    -40 à 200 °F
  • Série
    C.-B.
  • Couple statique
    250 po
  • Capacité de couple
    20.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    550 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452906290

Aperçu

Description du fabricant
BC26-8-8-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE