Motion
CLX-22-16-F
Raccord rigide à pince - série CLX, oxyde noir, acier sans plomb 1215 , alésage - côté 1 : 1.3750 po, alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02336658
N° MFRCLX-22-16-F
Prix168.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série CLX, oxyde noir, acier sans plomb 1215 , alésage - côté 1 : 1.3750 po, alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02336658
N° MFRCLX-22-16-F
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
Votre prix168.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Alésage - Côté 1
    1.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.7720 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Emplacement des vis
    0.986 po
  • Taille de la vis
    5/16 - 24
  • Taille du filetage
    5/16 - 24
  • Poids
    3.73 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier sans plomb 1215
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Type de vis/matériau
    Acier allié avec Nypatch®
  • Série
    CLX
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Capacité de couple
    9600 po
  • CUP_NON
    63452900430

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE CLX-22-16-F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer