Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.6250 po
- Alésage - Côté 20.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0750 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.030 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur totale2.2500 po
- Taille du filetageM6
- Poids1.43 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxSix poutres
- Température de fonctionnement-40 à +350 °F
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple14.58 pi-lb
- Raideur de torsion0.031 po-lb/deg
- CUP_NON63452904713