Motion
MSC-40-F
MSC-40-F Ruland - Collier de vis de fixation - série MSC, solide, acier, ordinaire, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI02337407
N° MFRMSC-40-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MSC-40-F Ruland - Collier de vis de fixation - série MSC, solide, acier, ordinaire, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI02337407
N° MFRMSC-40-F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5748 po
  • Vis de fixation forgée
    M10x12 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4800 po
  • Longueur de vis
    0.4700 po
  • Taille de la vis
    M10x12
  • Poids
    0.580 lb
  • Largeur
    0.7087 po

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,076 / -0,254 mm
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à douille
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série Type
    MSC
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452901510
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
MSC-40-F COLLIER D'ARBRE DE VIS DE RÉGLAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon