Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Taille de l’alésage1.7717 po
- Vis de fixation forgéeM10x12 mm
- Diamètre extérieur2.7600 po
- Longueur de vis0.4700 po
- Taille de la visM10x12
- Poids0.700 lb
- Largeur0.7087 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,076 / -0,254 mm
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- FinitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Fini contre-écrouOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Série TypeMSC
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901512
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po