Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Taille de l’alésage0.6693 po
- Diamètre max. du dégagement1.6180 po
- Diamètre extérieur1.4170 po
- Taille de la visM5x16
- Poids0.180 lb
- Largeur13 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Revêtement de finitionSimple
- Vis de serrage forgéeM5x16
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouLumineux
- Numéro de catalogue du fabricantMSP-17-SS
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901545
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm