Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage21 mm
- Taille de l’alésage0.8268 po
- Diamètre max. du dégagement1.9490 po
- Diamètre extérieur1.6540 po
- Taille de la visM6x16
- Poids0.100 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Vis de serrage forgéeM6x16
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouLumineux
- Numéro de catalogue du fabricantMSP-21-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +225 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901555
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm