Motion
MSP-38-A
Ruland MSP-38-A - Collier d’arbre, deux pièces, Alésage 38mm, OD 60mm, W 15mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337464
N° MFRMSP-38-A
Price$34.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSP-38-A - Collier d’arbre, deux pièces, Alésage 38mm, OD 60mm, W 15mm, 2024 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337464
N° MFRMSP-38-A
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
Votre prix34.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Taille de l’alésage
    1.4961 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.5830 po
  • Diamètre extérieur
    2.3620 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    0.160 lb
  • Largeur
    15 mm

Details

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Vis de serrage forgée
    M6x18
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSP-38-A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +225 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452901594
  • Tolérance de largeur
    +0,076 / -0,254 mm

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSP-38-A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif