Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Taille de l’alésage2.7559 po
- Diamètre max. du dégagement4.1140 po
- Diamètre extérieur3.8580 po
- Taille de la visM8x25
- Poids1.220 lb
- Largeur19 mm
Details
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Revêtement de finitionSimple
- Vis de serrage forgéeM8x25
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouLumineux
- Numéro de catalogue du fabricantMSP-70-SS
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901633
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm
Aperçu
Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MSP-70-SS