Spécifications
Dimensions
- Charge axiale1500 lb
- Diamètre à l’alésage0.6875 po
- Taille de l’alésage0.6875 po
- Vis de fixation forgée5/16-18x1/4 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur de vis0.2500 po
- Taille de la vis5/16-18x1/4
- Poids0.050 lb
- Largeur0.5630 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.0005 / +0,002 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- FinitionLumineux
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Fini contre-écrouLumineux
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +225 F
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Série TypeSC
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901875
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po