Spécifications
Dimensions
- Charge axiale2900 lb
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Taille de l’alésage2.1875 po
- Vis de fixation forgée1/2-13X1/2 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Longueur de vis0.5000 po
- Taille de la vis1/2-13x1/2
- Poids1.150 lb
- Largeur0.9380 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.0005 / +0,003 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- FinitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Fini contre-écrouOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Série TypeSC
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901928
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po