Spécifications
Dimensions
- Charge axiale3100 lb
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Taille de l’alésage3.9375 po
- Vis de fixation forgée1/2-13x5/8 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Longueur de vis0.6250 po
- Taille de la vis1/2-13x5/8
- Poids3.030 lb
- Largeur1.1250 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.0010 / +0,004 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionSolide
- FinitionOxyde noir
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Fini contre-écrouOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableVis de fixation à douille
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Série TypeSC
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901979
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po