Motion
SPC-18-18-SS
Raccord rigide à pince - série SPC, brillant, acier inoxydable 303 , alésage - côté 1 : 1.1250 po, alésage - côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI02338093
N° MFRSPC-18-18-SS
Prix423.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série SPC, brillant, acier inoxydable 303 , alésage - côté 1 : 1.1250 po, alésage - côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI02338093
N° MFRSPC-18-18-SS
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
Prix423.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Alésage - Côté 1
    1.1250 po
  • Alésage - Côté 2
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.1820 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,2500 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur totale
    3.1250 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Emplacement des vis
    0.748 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Taille du filetage
    1/4 - 28
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Type de vis/matériau
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch®
  • Série
    SPC
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Capacité de couple
    110 pi-lb
  • CUP_NON
    63452902259

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE DEUX PIÈCES SPC-18-18-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon