Motion
1466
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en D, taille de mandrin 1/2 po, 13 mm, puissance 1.0 ch, vitesse maximale 550 tr/min
N° D’ARTICLE MI02340798
N° MFR1466
Prix1,541.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en D, taille de mandrin 1/2 po, 13 mm, puissance 1.0 ch, vitesse maximale 550 tr/min
N° D’ARTICLE MI02340798
N° MFR1466

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,541.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po, 13 mm
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    13.4 po
  • Poids de l’outil
    6.6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Puissance
    1.0 hp
  • Vitesse maximale
    550 tr/min
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    781150086679
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À POIGNÉE EN D DE 1466 1/2 PO, 500 TR/MIN
  • Poignée en D
  • Démarrage du déclencheur
  • Échappement latéral
  • Entrée d’air pivotante
  • Poignée de soutien
  • Mandrin à trois mâchoires
  • Vitesse : 550 tr/min