Motion
14-612
Douille à chocs - 3/8 po de taille, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02341298
N° MFR14-612
Prix14.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - 3/8 po de taille, 1/2 po d’entraînement, 6 PT, type profond, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02341298
N° MFR14-612
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
Votre prix14.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Taille du support
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond
  • CUP_NON
    662459252500

Aperçu

Description du fabricant
14-612 1/2 DR DP IMP SKT, 6-PT, 3/8
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté