Motion
F2B-SCEZ-104-SHCR

DODGE
F2B-SCEZ-104-SHCR

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI02343108
N° MFRF2B-SCEZ-104-SHCR
Prix335.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SCEZ-104-SHCR

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI02343108
N° MFRF2B-SCEZ-104-SHCR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix335.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1200 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.62 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.1200 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.1200 po
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Série de roulements
    Série 207
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127685
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475217045

Aperçu

Description du fabricant
F2B-SCEZ-104-SHCR 127685
  • Logement : Le boîtier lisse et solide minimise les points d’accès de contamination pour réduire le risque d’incident de rappel alimentaire. Le boîtier non peint évite les éclats de peinture dans les aliments. Le boîtier en polymère contient un agent antimicrobien qui résiste à la croissance bactérienne et fongique.
  • Cage Max Life : la conception brevetée de la cage en 2 pièces crée des compartiments pour maintenir la graisse près du rail à billes, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
  • Matériel d’insertion et de quincaillerie : conçu pour résister à la corrosion et minimiser le risque de contamination des aliments ou d’incident de rappel.
  • Joint d’étanchéité Hydro Armor : lèvres de contact 3 + flinger en acier inoxydable avec joint d’étanchéité à lèvres sur l’anneau extérieur qui protège contre la contamination et l’infiltration d’eau.
  • Joint retenu mécaniquement : Reste en place pendant le lavage et empêche l’éclatement pendant la relubrification.