Motion
730-30-J

BOSTON GEAR
730-30-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02352017
N° MFR730-30-J
Prix2,553.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
730-30-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie pleine, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI02352017
N° MFR730-30-J
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
Prix2,553.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.88 po
  • Longueur du boîtier
    8.12 po
  • Largeur du boîtier
    5.25 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3702 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711648407
  • Puissance d’entrée maximale
    2.270 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711648407

Aperçu

Description du fabricant
730-30-J RÉDUCTEUR