Motion
BA2B 459312

SKF
BA2B 459312

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 130 mm, Largeur de 62 mm, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02354903
N° MFRBA2B 459312
Prix2,130.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2B 459312

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, D.E. de 130 mm, Largeur de 62 mm, Ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02354903
N° MFRBA2B 459312
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
Prix2,130.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    35 °, 40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    62 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    8.38 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BA2B-459312 BRG
  • Type duplex
    Spécial
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577312891
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge statique radiale
    31500
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    BA2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577312891

Aperçu

Description du fabricant
BA2B-459312 BRG