Motion
65X82X10  HMS4 R

CR SEALS (SKF)
65X82X10 HMS4 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 65 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02355403
N° MFR65X82X10 HMS4 R
Prix15.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
65X82X10 HMS4 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 65 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS4 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02355403
N° MFR65X82X10 HMS4 R
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
Prix15.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400650;400651;400654;400655;400659
  • Manchons d’usure compatibles
    99254;99841
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS4
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311238236
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
65X82X10 HMS4 R JOINT NITRILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer