Motion
MXQ8-50B
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI02356854
N° MFRMXQ8-50B
Prix702.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI02356854
N° MFRMXQ8-50B
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
Prix702.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Amortisseurs (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Force appliquée maximale
    71 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU DE DIAPOSITIVE MXQ8-50B

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon