Motion
ZKLF40115-2Z

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF40115-2Z

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 115 mm, Largeur de 3 mm, Double blindage, Sans anneau élastique, Angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI02356890
N° MFRZKLF40115-2Z
Prix6,869.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF40115-2Z

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 115 mm, Largeur de 3 mm, Double blindage, Sans anneau élastique, Angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI02356890
N° MFRZKLF40115-2Z
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
Prix6,869.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    3 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    6.73 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ZKLF40115-2Z-XL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    149000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    ZKLF
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802421125

Aperçu

Description du fabricant
ZKLF40115-2Z-XL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon