Motion
993K/L
Gants de conducteur en cuir non doublés - G ou taille 9, cuir de vache à grain supérieur, qualité régulière, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02356932
N° MFR993K/L
Prix8.74 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir non doublés - G ou taille 9, cuir de vache à grain supérieur, qualité régulière, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02356932
N° MFR993K/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.74 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    30.988 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache fendu à grain supérieur/épaule offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe et couture Gunn
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Aramide
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE CONDUCTEUR EN CUIR 993K/L - G
  • La construction en cuir de vache fendu à grain supérieur/épaule offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le dos en cuir de vache fendu aux épaules offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le dos en cuir de vache fendu aux épaules rend ce gant plus économique que la construction pleine fleur
  • Cousue avec de l’aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort