Spécifications
Dimensions
- Couple5807 po
Details
- Déplacement6.41 po3/r
- FinitionBleu apprêt
- Ports principauxPort à bride fendue SAE à 4-Bolt 1 po (Code 62)
- Rpm max.4810 tr/min
- Type de moteurCylindrée fixe, haute pression
- MontageBride 4-Bolt (SAE-C)
- Type d’arbre14 dents 12/24 cannelures
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 6433-009