Motion
6780R-10
Gants résistants aux produits chimiques, 12 po G, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI02360879
N° MFR6780R-10
Prix12.65 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 12 po G, Sz 10, PR
N° D’ARTICLE MI02360879
N° MFR6780R-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.65 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Longueur  
    12 po
  • Épaisseur
    26.00 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Application
    Fabrication, transformation des aliments, fabrication de batteries, transformation de pâtes de papier, sablage, applications de sablage de granulés, manipulation de carburant, raffineries, maçonnerie, protection du béton et du chrome hexavalent
  • Matériau de revêtement
    Résistant aux produits chimiques; résistant à l’eau
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Caractéristiques et avantages
    • Trempée dans du néoprène de qualité supérieure pour une qualité et une durabilité supérieures et offre une protection contre les acides, les caustiques, les huiles, les graisses et de nombreux solvants • Offre une excellente protection globale contre les dangers physiques tels que l’abrasion et les coupures • La finition rugueuse est excellente pour les applications nécessitant une bonne prise humide • Sanitized®
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Flanelle
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Néoprène
  • Gamme de produits
    Neo Grab
  • Normes respectées
    CE 0123, EN 388 3332, EN 388 3321, EN 388 3221,
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    038054466206

Aperçu

Description du fabricant
6780R-10 NÉOPRÈNE, PRISE LISSE, DOUBLÉ
  • Plongé dans du néoprène de qualité supérieure pour une qualité et une durabilité supérieures et offre une protection contre les acides, les produits caustiques, les huiles, les graisses et de nombreux solvants
  • Offre une excellente protection globale contre les dangers physiques tels que l’abrasion et les coupures
  • La finition rugueuse est excellente pour les applications où une bonne prise humide est requise
  • Sanitized®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté