Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Longueur12 po
- Épaisseur18.00 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- ApplicationFabrication, services publics, fabrication de batteries, traitement de pâtes de papier, sablage, applications de sablage de granulés, manutention de carburant, raffineries, maçonnerie, béton, protection hexavalente contre le chrome
- Matériau de revêtementRésistant aux produits chimiques; résistant à l’eau
- CouleurNoir
- Type de poignetGauntlet
- Caractéristiques et avantages• La construction en PVC doublée de coton offre aux travailleurs une protection contre les produits chimiques, l’huile et la graisse, ainsi qu’une résistance à l’abrasion • Les gants entièrement lavables sont offerts dans une variété de tailles et de poids de mains pour presque tous les environnements ou applications industriels à usage général
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureJersey
- Matériau de la doublureJersey
- MatérielPVC
- Gamme de produitsChevalier noir
- Normes respectéesASTM, ANSI/ISEA 105-2005, CE, EN 388 4221, EN 388 4121,FR 374-3-2003
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON038054326203
Aperçu
- La construction en PVC doublé de coton offre aux travailleurs une protection contre les produits chimiques, l’huile et la graisse, ainsi qu’une résistance à l’abrasion
- Les gants entièrement lavables sont offerts dans une variété de tailles et de poids pour presque tous les environnements industriels ou applications