Motion
GRAISSE AU TRICOT HT 14oz

JET-LUBE
KILN GREASE HT 14oz

Graisse polyvalente - haute température, complexe d’aluminium, composition d’huile de pétrole, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur verte, résistante à l’eau, 0 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02361805
N° MFRKILN GREASE HT 14oz
Prix31.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
KILN GREASE HT 14oz

Graisse polyvalente - haute température, complexe d’aluminium, composition d’huile de pétrole, qualité NLGI 2 , taille de 14 oz, contenant à cartouche, couleur verte, résistante à l’eau, 0 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02361805
N° MFRKILN GREASE HT 14oz
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
Prix31.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    0.94

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Matériau de base
    Complexe d’aluminium
  • Couleur
    Vert
  • Composition
    Complexe d’aluminium, pétrole
  • Capacité du contenant
    14 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +540 °F
  • Point d’éclair
    Supérieur à 560 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    550 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Huile lubrifiante
  • Plage de température
    0 à +500 °F
  • Type
    Température élevée
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
75150 CARTOUCHE DE GRAISSE HAUTE TEMPÉRATURE 14OZ
  • Lubrifiant de première qualité formulé à l’aide d’une huile de base hautement raffinée et à viscosité élevée
  • Le fluide de base de KILN GREASE HT est combiné à un épaississant complexe d’aluminium qui produit une graisse avec des caractéristiques exceptionnelles de température élevée, de résistance à l’eau et de charge élevée
  • Cette graisse est idéale pour une utilisation en présence de température, de lavage à l’eau et de contamination, de charges extrêmes ou d’une combinaison de ces facteurs.