Motion
618/1120 MA

SKF
618/1120 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 1120 mm, diamètre extérieur : 1360 mm, largeur 106 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02361967
N° MFR618/1120 MA
Prix219,857.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
618/1120 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 1120 mm, diamètre extérieur : 1360 mm, largeur 106 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02361967
N° MFR618/1120 MA
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
Prix219,857.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    106 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1360 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    860.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    618/1120MA BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 618/1120 MA est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1120 mm avec un diamètre extérieur de 1360 mm, une largeur de 106 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/1120 MA
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570310665
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    166500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    494400 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570310665

Aperçu

Description du fabricant
618/1120MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde