Motion
718/670 AMB/P5

SKF
718/670 AMB/P5

Roulement à contact angulaire - Alésage de 670 mm, DE de 820 mm, largeur de 69 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02361968
N° MFR718/670 AMB/P5
Prix72,810.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
718/670 AMB/P5

Roulement à contact angulaire - Alésage de 670 mm, DE de 820 mm, largeur de 69 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02361968
N° MFR718/670 AMB/P5
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
Prix72,810.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    670 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    820 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    227.71 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    718/670 AMB/P5 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    527 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1250 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    71
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577101815

Aperçu

Description du fabricant
718/670 AMB/P5 BRG