Motion
D50B32
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 32 dents
N° D’ARTICLE MI02361992
N° MFRD50B32
Prix212.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 32 dents
N° D’ARTICLE MI02361992
N° MFRD50B32
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
Prix212.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    5.9760 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.7200 po
  • Diamètre du pas
    6.3760 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039365255
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039365255

Aperçu

Description du fabricant
D50B32 SB 1 HT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon