Motion
FU209D1

NTN
FU209D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02362426
N° MFRFU209D1
Prix88.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FU209D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02362426
N° MFRFU209D1
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
Prix88.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    105 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    137 mm
  • Poids
    3.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359789171
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359789171

Aperçu

Description du fabricant
FU209D1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon