Motion
HPS100GP

NTN
HPS100GP

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.0010 po de diamètre extérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 0.9449 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362747
N° MFRHPS100GP
Prix129.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HPS100GP

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.0010 po de diamètre extérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 0.9449 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362747
N° MFRHPS100GP
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
Prix129.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0010 po
  • Liquidation
    CN
  • Rayon du filet
    0.0098 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    0.9449 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HPS100GP BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.0010 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 0.9449 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HPS100GP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359476958
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    HPS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359476958

Aperçu

Description du fabricant
HPS100GP BRG