Motion
DC209TTR8

NTN
DC209TTR8

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.3000 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362771
N° MFRDC209TTR8
Prix176.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DC209TTR8

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.3000 po de diamètre extérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362771
N° MFRDC209TTR8
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
Prix176.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3000 po
  • Liquidation
    C3
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DC209TTR8 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.3000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 1.4375 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DC209TTR8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468519
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Cylindrique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359468519

Aperçu

Description du fabricant
DC209TTR8 BRG