Motion
DS209TT6

NTN
DS209TT6

Roulement d’outils agricoles – droit, 1.5300 po de diamètre extérieur, 3.3755 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI02362774
N° MFRDS209TT6
Prix229.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS209TT6

Roulement d’outils agricoles – droit, 1.5300 po de diamètre extérieur, 3.3755 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI02362774
N° MFRDS209TT6
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
Prix229.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5300 po
  • Liquidation
    C3
  • Rayon du filet
    0.0433 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3755 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.587 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS209TT6 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5300 po, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 3.3755 po et une largeur globale de 1.1875 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS209TT6
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359470024
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359470024

Aperçu

Description du fabricant
DS209TT6 BRG