Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille End 23/4 FFOR
- Poids0.44 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique évasé à visage plat JIC 37°
- Mot-clé de descriptionJoint torique femelle JIC 37° évasé 3/4 po x 3/4 po mâle à face plate
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- SérieFS6402
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation