Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur17 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.64 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- Description207SZZST BRG
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 35 mm, double joint, diamètre extérieur de 72 mm et largeur de 17 mm pour une utilisation radiale scellée.
- Numéro de catalogue du fabricant207SZZST
- Rpm max.6300 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale4968 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741079044
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox