Spécifications
Dimensions
- Longueur de la serviette5.9 po
- Largeur de la serviette9.4 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Type de distributeurDistributeur à poignée centrale
- À utiliser avec la marqueWypall
- À utiliser avec le modèle03046, 05740, 05790
- CUP_NON10036000093527
Aperçu
- La boîte distributrice d’essuie-tout pour essuie-tout Wypall fonctionne avec les essuie-tout dans la boîte Pop-Up.
- Mesure 9.4 po x 2.8 po x 5.9 po et se monte sur les murs, les établis, les camions et les chariots
- Conçu pour réduire les déchets, ce distributeur distribue un chiffon à la fois
- Il est conçu pour être simple à remplir et à changer, afin que vous puissiez rapidement reprendre votre travail
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation