Motion
1726-112-AS
Rouleau en acier Link-Belt® pour galets tendeurs de retour/transport plats - CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02364831
N° MFR1726-112-AS
Prix156.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau en acier Link-Belt® pour galets tendeurs de retour/transport plats - CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02364831
N° MFR1726-112-AS
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
Prix156.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Dimensions globales
    33.75 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 1726-112-AS SEULEMENT POUR B2513-30