Motion
B2401-14
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 14 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365160
N° MFRB2401-14
Prix291.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 14 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365160
N° MFRB2401-14
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
Prix291.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    14 po
  • Dimension de montage
    23 po
  • Dimensions globales
    25 x 7.5 x 9.12 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres unique, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B2401-14 20 DEG. DÉROUGÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon