Motion
B2414-24
Tringle d’entraînement à transport plat Link-Belt® – Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365194
N° MFRB2414-24
Prix948.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle d’entraînement à transport plat Link-Belt® – Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365194
N° MFRB2414-24
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
Prix948.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Dimension de montage
    33 po
  • Dimensions globales
    35 x 7.5 x 11.31 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Poids
    83 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres unique, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRA B2414-24 À CEINTURE PLATE ACT