Motion
C3521S-24
Tringle d’entraînement P-A avec bande de roulement à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365453
N° MFRC3521S-24
Prix1,689.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle d’entraînement P-A avec bande de roulement à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365453
N° MFRC3521S-24
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
Votre prix1,689.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Dimension de montage
    33 po
  • Dimensions globales
    35 x 9 x 14.19 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3521S-24 RETOUR TRA RUB POS ACT