Motion
C3526S-20
Tringle de formation S-T à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365469
N° MFRC3526S-20
Price$1,750.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle de formation S-T à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365469
N° MFRC3526S-20
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
Price$1,750.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Belt Width  
    20 po
  • Dimension de montage
    29 po
  • Dimensions globales
    31.76 x 9 x 14.19 po / 253 x 254 mm
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Poids
    89 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ACT CHAUSSURE ACT C3526S-20 RETOUR EN ACIER TRA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif