Motion
C3602S-24
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, angle de 45 °
N° D’ARTICLE MI02365534
N° MFRC3602S-24
Prix984.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, angle de 45 °
N° D’ARTICLE MI02365534
N° MFRC3602S-24
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
Prix984.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Dimension de montage
    33 po
  • Dimensions globales
    35 x 9 x 15.12 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    69 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3602S-24 45 DEG. DÉROUGÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good