Motion
C3611S-54
Troughing S-T Link-Belt®, galet tendeur de formation - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po, angle de 45 °
N° D’ARTICLE MI02365605
N° MFRC3611S-54
Prix3,351.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing S-T Link-Belt®, galet tendeur de formation - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po, angle de 45 °
N° D’ARTICLE MI02365605
N° MFRC3611S-54
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
Prix3,351.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Dimension de montage
    63 po
  • Dimensions globales
    62.06 x 12.5 x 25.81 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    204 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURE ACT TRO TRA C3611S-54 45 DEG