Motion
C3614S-20
Tringle d’entraînement à port plat Link-Belt® - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365617
N° MFRC3614S-20
Prix1,771.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle d’entraînement à port plat Link-Belt® - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365617
N° MFRC3614S-20
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
Prix1,771.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Dimension de montage
    29 po
  • Dimensions globales
    30.76 x 9 x 15.63 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    94 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRA C3614S-20 À CEINTURE PLATE ACT