Motion
D3606S-72
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366016
N° MFRD3606S-72
Prix4,468.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366016
N° MFRD3606S-72
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
Prix4,468.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Dimension de montage
    81 po
  • Dimensions globales
    83 x 11.5 x 24.56 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    211 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Transition du bac
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
D3606S-72 10-35 DEG VARIABLE TROUGHED